{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 4 mm | |
Suport | SK 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302254 4 | |
EAN / GTIN | 2050001689665 | |
Număr producător | 15.306.40.04.Z/120 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă 4 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
253,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 15 mm | 15 mm |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 22 mm | 22 mm |
Forma | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |