{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 14 mm | |
Suport | SK 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302254 14 | |
EAN / GTIN | 2050001689726 | |
Număr producător | 15.306.40.14.Z/120 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă 14 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
203,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
164,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
194,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | BT 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |