{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | SK 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 40,9 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302257 18 | |
EAN / GTIN | 4045197467768 | |
Număr producător | 302257 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire 18 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
194,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
164,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
174,50 €
99,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Suport | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | BT 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
⌀ exterior D | 40,9 | 42 | 41 | 42 | 41 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |