{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301097 27 | |
EAN / GTIN | 4062406251963 | |
Număr producător | 301097 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 50 scurt, ⌀ dorn d1: 27mm
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
66,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
125,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
163,00 €
119,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
279,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
188,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 120 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | A | ADB | ADB | ADB | ADB |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |