{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 60 mm | |
⌀ de prindere D1 | 60 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 128 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 40 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 60 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 60 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301097 60 | |
EAN / GTIN | 4062406252069 | |
Număr producător | 301097 60 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 50 scurt, ⌀ dorn d1: 60mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
124,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
450,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 scurt | HSK-A 100 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
⌀ dornului d1 | 60 mm | 60 mm |
Forma | A | A |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 60 | 60 |