{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 24 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301097 32 | |
EAN / GTIN | 4062406251970 | |
Număr producător | 301097 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză frontală Forma A 32 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
71,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
704,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
55,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 50 | 300 | 50 |
Forma | A | A | ADB |
Lungimea dornului de frezare L4 | 24 | 24 | 24 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Concentricitate | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 8000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |