{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | SK 50 A = 120 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301135 27 | |
EAN / GTIN | 4045197762924 | |
Număr producător | 301135 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 A = 120, ⌀ dornului d1: 27mm
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
188,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
125,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
163,00 €
119,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
279,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
66,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | A |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |