CENTRO P Mandrină cu bucşă elastică ER cilindric 16

Cod articol: 300682 16
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
Pentru bucşe elastice tip ER 16
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 0,5 mm - 10 mm
⌀ exterior D 22 mm
⌀ cozii d 16 mm
Lungimea cozii L1 117 mm
L2 33 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300682 16
EAN / GTIN 2050001705686
Număr producător 42316001500

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric Fahrion CENTRO P fără piuliţe de strângere.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea bucşelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere Cod 309754; 309756.
Bucşe elastice ER Cod 309365309372, piuliţe de schimb CP mini ER Cod 309655; 309665.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături