CENTRO P Mandrină cu bucşă elastică ER cilindric 11

Cod articol: 300682 11
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
Pentru bucşe elastice tip ER 11
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 0,5 mm - 7 mm
⌀ exterior D 16 mm
⌀ cozii d 16 mm
Lungimea cozii L1 133 mm
L2 17 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300682 11
EAN / GTIN 2050001705839
Număr producător 42216001500

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric Fahrion CENTRO P fără piuliţe de strângere.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea bucşelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere Cod 309754; 309756.
Bucşe elastice ER Cod 309365309372, piuliţe de schimb CP mini ER Cod 309655; 309665.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături