Piuliţa de strângere ER CENTRO P Standard, Tip CP pentru ER: 11M

Cod articol: 309655 11M
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip CP pentru ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
Gama de prindere 1 mm - 7 mm
Lungimea totală L 16,2 mm
⌀ exterior D 16 mm
Moment maxim de strângere 10 Nm
Filet Tr14×0,75
Tip produs Piuliţă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309655 11M
EAN / GTIN 2050001704832
Număr producător 4381100

Descriere

Execuţie:

Mini = toate referinţele cu „M”, structură foarte suplă.
MiniSuplă = referinţă cu „MS”, structură extrem de suplă.
Conic = toate referinţele cu „C”.
Standard
= toate celelalte referinţe.
Cu filet trapezoidal pentru forţe mari de strângere. Model dublu extralung al piuliţei de strângere ER. Piuliţe de strângere ER
cu strat de acoperire pentru a reduce frecarea.
Piuliţa de strângere ER CP, nu se recomandă pentru şaibele de etanşare HP.

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucşă elastică ER CENTRO P şi FAHRION Mandrină cu bucşă elastică ER HDC.

Accesorii opţionale:

Şaibe de etanşare Cod 309666309668, bucşe elastice de precizie ER Cod 308878 - 308992, chei de strângere Cod 309754309756, bucşe elastice de precizie HP Cod 309365 - 309379.

Notă:

Piuliţele de tip CP pentru bucşe elastice ER şi şaibele de etanşare tip HP din sistemul FAHRION nu se potrivesc şi pe alte sisteme!
Piuliţele de tip CENTRO P HDC pentru bucşe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucşă elastică ER CENTRO P.
Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături