Mandrină de precizie pentru bucşă elastică ER CENTRO P 11M

Cod articol: 305925 11M
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip CP pentru ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice ER cu mandrina cu bucşă elastică CP: ≤ 6
  • Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice HP cu mandrina cu bucşă elastică CP: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Centro P
    Tip CP pentru ER 11M
    ⌀ de prindere D1 1-7 mm
    Suport HSK-A 63 A = 130
    Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice ER cu mandrina cu bucşă elastică CP ≤ 6 µm
    Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice HP cu mandrina cu bucşă elastică CP ≤ 3 µm
    Concentricitatea bucşei elastice ER cu mandrină HDC cu bucşă elastică ≤ 6 µm
    Concentricitatea bucşei elastice HP cu mandrină HDC cu bucşă elastică ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC
    Gama de prindere 1 mm - 7 mm
    Lungime activă dimensiune A 130 mm
    ⌀ exterior D 16 mm
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 305925 11M
    EAN / GTIN 2050001756909
    Număr producător 43226001300

    Descriere

    Execuţie:

    Alternativ la CENTRO P – fără etanşare cu piuliţă de strângere ER Centro P nr. 309655 sau sistem etanşat cu piuliţă de strângere ER CP pentru şaibele de etanşare HP nr. 309665 în combinaţie cu şaibele de etanşare HP nr. 309666309668 (pentru alimentare interioară cu lichid de răcire, respectiv ca dispozitiv de reţinere a murdăriei).
    • Conul exterior şi cel interior sunt rectificate cu alezarea RFID/Balluf cip.
    • Precizie de concentricitate şi precizie de repetabilitate de 3 µm la 3xD, maxim 50 mm, în cazul utilizării unei bucşe elastice HP de precizie.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, o mandrină concepută special pentru aşchierea dificilă. Un corp de mandrină ranforsat oferă o stabilitate mai bună și o rigiditate radială ample. Piuliță de strângere cu rulment cu bile cu filet fin trapezoidal pentru cuplul de strângere optim și forța de strângere reduce vibrațiile.
    • Forţe de fixare foarte mari garantate de aşezarea completă a bucşei elastice în mandrină şi piuliţa de strângere.
    • Amortizarea vibraţiilor prin bucşa elastică şi masa universalului.

    Avantaj:

    Fixarea brevetată optimă a bucşei elastice, ghidajele duble, filetul trapezoidal şi piuliţa de strângere cu strat alunecos se combină într-o unitate stabilă atunci când se realizează strângerea, asigurând astfel cea mai mare rigiditate şi precizie.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea foarte exactă a sculelor cu coadă cilindrică.

    Livrare:

    Fără piuliţă de strângere.

    Accesorii opţionale:

    Conductă de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, bucşă elastică ER de preciziepentru HP nr. 309368309381 și pentru burghiile de filetat nr. 309402309419 (Holex nu), piuliţă pentru bucşă elastică tip ER CP nr. 309655; 309665, ER piuliţă de strângere HDC nr. 309657, şaibe de etanşare HP nr. 309666309668, cheie pentru mandrină CP nr. 309754; 309756, cheie pentru mandrină HDC nr. 309745 / 309756.

    Notă:

    • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ tijei cu toleranţă h10.
    • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături