{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 50 A = 130 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300346 16 | |
EAN / GTIN | 4045197830180 | |
Număr producător | 300346 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire 16 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
99,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
149,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
72,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
96,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
⌀ exterior D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |