{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 50 A = 130 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300346 32 | |
EAN / GTIN | 4045197830227 | |
Număr producător | 300346 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 A = 130, ⌀ de strângere D1: 32mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
190,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
148,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
166,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
75,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
98,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |