Sortiment de scule în modul de scule de control 2/4, 59 de bucăți.

Cod articol: 2957493
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2957493
EAN / GTIN 4010886947005
Număr producător 2957493

Descriere

Descriere:

Dimensiuni: 316,5 x 390 x 35 mm
Verificare vizuală ușoară a integralității datorită inserțiilor de spumă în 2 culori
Potrivit în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure că nu sunt lăsate scule în urmă
Strat inferior albastru, strat superior negru. Culoarea albastră indică o sculă lipsă
Scula se află în cuibul său antiderapantă și este protejată împotriva deteriorării
Peștile încastrate facilitează scoaterea sculei
Contururile clar vizibile ale sculei facilitează așezarea ei la loc în cuibul potrivit
Rezistentă la uleiuri și grăsimi
Facil de curățat cu apă, săpun și o perie de mână/unghie.

Caracteristică:

  • Depozitare: 2/4 Modul de verificare a instrumentelor de control
  • Lățimea totală [mm]: 316,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 390 mm
  • Material: spumă

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături