Soclu pentru șurubelniță 5/16″ Încastrare în cruce PH 2

Cod articol: 6571660
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6571660
EAN / GTIN 4010886657164
Număr producător 6571660
L-Număr L60160 4188

Descriere

Descriere:

Pentru operare manuală, precum și pentru șurubelnițe electrice și pneumatice
Pentru utilizare intensivă
Construcție conform DIN ISO 2351-2, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH
Cu acționare hexagonală conform DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Oțel special cu vanadiu, finisaj negru

Caracteristică:

  • Mărimea de ieșire Încastrare transversală (PH): 2
  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Hexagon de acționare [inch]: 5/16″
  • Lungime totală [mm]: 32 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: lustruită
  • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături