Soclu pentru șurubelniță 5/16″ fantă 7 mm

Cod articol: 6566900
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6566900
EAN / GTIN 4010886656693
Număr producător 6566900
L-Număr L60160 2765

Descriere

Descriere:

Pentru operare manuală, precum și pentru șurubelnițe electrice și pneumatice
Pentru utilizare intensivă
Construcție conform DIN ISO 2351-1
Cu acționare hexagonală conform DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Oțel special cu vanadiu, șlefuit

Caracteristică:

  • Fantă de dimensiuni de ieșire: 7
  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Hexagon de acționare [inch]: 5/16″
  • Lungime totală [mm]: 41 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea lamei [mm]: 7,0 mm
  • Grosimea tăișului de tăiere: 1,2 mm
  • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături