Șurubelniță 1/2″

Cod articol: 6654440
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor pentru şuruburi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6654440
EAN / GTIN 4010886665442
Număr producător 6654440
L-Număr L60160 1872

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru slăbirea șuruburilor blocate prin lovirea cu un ciocan
Reglabil pentru rotație pe dreapta și pe stânga
Apărare pătrată de 1/2″ pentru biți de șurubelniță electrică
Fosforat cu mangan

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • diametrul 1 [mm]: 34,0
  • Lungime totală [mm]: 123 mm
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături