{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Profil | Pătrat | |
L | 32 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranţă | + 0,17 până la + 0,2 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293056 17 | |
EAN / GTIN | 4045197947246 | |
Număr producător | 293056 17 |