Portsculă pentru broşare, metric ⌀ d = 16 mm, ⌀ cozii DS: 40mm

Cod articol: 293026 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii DS 40 mm
L 76 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Tip coadă Coadă cilindrică
Răcire interioară nu
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 293026 40
EAN / GTIN 4045197977427
Număr producător 293026 40
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Maşini CNC şi maşini convenţionale.

Accesorii opţionale:

Accesoriu poziţionare (Cod: 293000) şi cheie cu pini (Cod: 293006).
Capetele de antrenare pentru cozi MK se pot comanda la Cod 293008, în mărimile MK2, MK3 şi MK4.

Notă:

  • Atenţie: Folosiţi întotdeauna ⌀ recomandat al poansonului.
  • Alte îmbinări pentru cozi sunt disponibile la cerere.