Poanson locaş pătrat metric ⌀ d = 16 mm, TiN, Pătrat: 3mm

Cod articol: 293056 3
Copiaţi
Reducere
84,05 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 25 mai 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 3 mm
Profil Pătrat
L 5 mm
L1 40 mm
Toleranţă + 0,07 până la + 0,1 mm
⌀ d 16 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 293056 3
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197947093
Copiaţi
Număr producător 293056 3
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

Se recomandă ca execuţia profilelor pătrate de > 9 mm să aibă loc doar în materiale uşor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).
  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Descărcări și documente

Produse potrivite