Poanson locaş pătrat metric ⌀ d = 16 mm 3,5 mm

Cod articol: 293056 3,5
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 3,5 mm
Profil Pătrat
L 6 mm
L1 40 mm
Toleranță + 0,08 până la + 0,11 mm
⌀ d 16 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293056 3,5
EAN / GTIN 4045197947109
Număr producător 293056 3,5

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Se recomandă ca execuţia profilelor pătrate de > 9 mm să aibă loc doar în materiale uşor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).