{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea acului | 353 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Grosimea canalului de pană | 14 mm | |
Adâncimea canalului de pană | 3,8 mm | |
Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 | 44 mm - 50 mm | |
Lungime de broşare în oţel | 25 mm - 150 mm | |
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 5.050 kg | |
Lăţime spatelui | 14,39 mm | |
Număr de treceri | 3 | |
Tip produs | Sculă de broşat |
Cod articol | 290405 14D1 | |
EAN / GTIN | 662600444105 | |
Număr producător | 44410 |