• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Broşă pentru canalele de pană HSS Ajustaj JS9, Tip: 25F1

Cod articol: 290405 25F1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea acului 505 mm
Materialul sculei HSS
Grosimea canalului de pană 25 mm
Adâncimea canalului de pană 5,4 mm
Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 85 mm - 95 mm
Lungime de broşare în oţel 25 mm - 150 mm
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare 8.300 kg
Lăţime spatelui 25,72 mm
Număr de treceri 5
Tip produs Sculă de broşat

Identificare și clasificare

Cod articol 290405 25F1
EAN / GTIN 662600444945
Număr producător 44494

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru realizarea de canale de pană conform DIN 6885.

Livrare:

Broşe, inclusiv adaosurile necesare.

Notă:

  • În cazul materialelor mai rezistente, măriţi numărul de treceri sau folosiţi mai multe broşe speciale (disponibile la cerere).
  • După prima şi a doua trecere din cele trei, ridicaţi uşor tachetul − broşa se îndreaptă automat.
  • La cerere se pot livra broşe cu strat de acoperire şi broşe cu dimensiuni imperiale.
  • PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână şi de măsurare).
  • Ref. 28, 32 şi 36 se livrează la cerere în scurt timp.