Broşă pentru canalele de pană HSS Ajustaj JS9 2A

Cod articol: 290405 2A
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea acului 127 mm
    Materialul sculei HSS
    Grosimea canalului de pană 2 mm
    Adâncimea canalului de pană 1 mm
    Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 6 mm - 8 mm
    Lungime de broşare în oţel 6 mm - 30 mm
    Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare 350 kg
    Lăţime spatelui 3,25 mm
    Număr de treceri 1
    Tip produs Sculă de broşat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290405 2A
    EAN / GTIN 662600444013
    Număr producător 44401

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GRP, CRP
    N
    Ulei
     

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru realizarea de canale de pană conform DIN 6885.

    Livrare:

    Broşe, inclusiv adaosurile necesare.

    Notă:

    • În cazul materialelor mai rezistente, măriţi numărul de treceri sau folosiţi mai multe broşe speciale (disponibile la cerere).
    • După prima şi a doua trecere din cele trei, ridicaţi uşor tachetul − broşa se îndreaptă automat.
    • La cerere se pot livra broşe cu strat de acoperire şi broşe cu dimensiuni imperiale.
    • PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână şi de măsurare).
    • Ref. 28, 32 şi 36 se livrează la cerere în scurt timp.