Set de broşe HSS, complet în cutie din lemn Ajustaj JS9 10-14

Cod articol: 290400 10-14
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS
Tip produs Sculă de broşat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290400 10-14
EAN / GTIN 662600444990
Număr producător 44499

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Gamă de broşe de împingere din HSS Cod 290405, inclusiv adaosurile necesare Cod 290410 şi bucşele de ghidare Cod 290415. Livrare în cutie de lemn de înaltă calitate, stabilă, destinată păstrării organizate şi sigure.

Conţinut:

Câte 1 broşă 290405: 10D1; 12D1; 14D1
Câte 1 bucşă de ghidare 290415: Tip D1:
32; 34; 35; 36; 38; 40;
42; 44; 45; 46; 48; 50

Notă:

  • Ajustajele P9 şi H9 se livrează din fabrică cu un cost suplimentar de 15 %.
  • Seturile de broşe prin împingere pentru străpungere sunt disponibile la cerere.
  • PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână şi de măsurare).