Set de broşe HSS, complet în cutie din lemn Ajustaj JS9 4-8

Cod articol: 290400 4-8
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Materialul sculei HSS
    Tip produs Sculă de broşat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290400 4-8
    EAN / GTIN 662600444983
    Număr producător 44498

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GRP, CRP
    N
    Ulei
     

    Descriere

    Execuţie:

    Gamă de broşe de împingere din HSS Cod 290405, inclusiv adaosurile necesare Cod 290410 şi bucşele de ghidare Cod 290415. Livrare în cutie de lemn de înaltă calitate, stabilă, destinată păstrării organizate şi sigure.

    Conţinut:

    Câte 1 broşă 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
    Câte 1 bucşă de ghidare 290415: Tip B1:
    12; 14; 15; 16;
    Tip C1:
    18; 19; 20; 22; 24;
    25; 26; 28; 30

    Notă:

    • Ajustajele P9 şi H9 se livrează din fabrică cu un cost suplimentar de 15 %.
    • Seturile de broşe prin împingere pentru străpungere sunt disponibile la cerere.
    • PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână şi de măsurare).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături