Plăcuță pentru prelucrare canale fără muchie teșită H7 25 mm

Cod articol: 290373 25
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru lăţimea canalului m 25 mm
    Strat de acoperire TiN
    Pentru precizia ajustajului H7
    Lăţimea lamei w 25,021 mm
    Adâncimea canalului t 12 mm
    Grosimea tăişului b 18 mm
    Materialul sculei HSS
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290373 25
    EAN / GTIN 4045197881816
    Număr producător 290373 25

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GRP, CRP
    N
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu strat de acoperire TiN.
    Recomandat pentru reascuţire.

    Aplicaţie:

    Pentru realizarea de canale conform DIN 6885, DIN 138 şi normelor de fabricaţie.
    Pentru lăţimi de canale cu toleranţa JS9, folosiţi plăcuţe cu toleranţa H7.

    Notă:

    • Dimensiunile speciale (lăţimi ale canalelor) sunt disponibile la cerere.
    • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

    Începând de la o lăţime a canalului de 16 mm, sunt obligatorii două treceri. Prima străpungere trebuie realizată cu cca. jumătate din lăţimea canalului (de ex., 10 mm la o lăţime a canalului de 18 mm).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături