{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 32 mm | |
Răcire interioară | da | |
Recomandat pentru lăţimea canalului m | 18 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm | |
Lungime utilă L1 | 140 mm | |
⌀ suport de plăcuţe D1 | 40 mm | |
Decalaj central L3 | 23 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 44,7 mm; 45,08 mm; 45,5 mm; 46,18 mm | |
Şurub | 290399 4 | |
Lungimea cozii Ls | 100 mm | |
Coadă tip | Prindere combinată | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290358 18 | |
EAN / GTIN | 4045178812501 | |
Număr producător | 290358 18 |