{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 32 mm | |
Răcire interioară | da | |
Recomandat pentru lăţimea canalului m | 6 mm; 8 mm | |
Lungime utilă L1 | 56 mm | |
⌀ suport de plăcuţe D1 | 16 mm | |
Decalaj central L3 | 9 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Şurub | 290399 2 | |
Lungimea cozii Ls | 100 mm | |
Coadă tip | Prindere combinată | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290358 6 | |
EAN / GTIN | 4045197881205 |