Suport de reascuţire, Tip: 18-25

Cod articol: 290398 18-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală Lges 150 mm
L1 50 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 32 mm
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 290398 18-25
EAN / GTIN 4045197882301
Număr producător 290398 18-25
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din aluminiu, cu coadă hexagonală practică pentru utilizare simplă.

Aplicaţie:

Pentru reascuţirea plăcuţelor cu o piatră abrazivă.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 290336290379.

Adaptat pentru:

Plăcuţă Cod 290360290379: Ref. 18 – 25
Plăcuță Cod 290336: Ref. 38
Plăcuță Cod 290346: Ref. 45