{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru lăţimea canalului m | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Pentru precizia ajustajului | H7 | |
Lăţimea lamei w | 20,021 mm | |
Adâncimea canalului t | 10 mm | |
Grosimea tăişului b | 18 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290373 20 | |
EAN / GTIN | 4045197881793 | |
Număr producător | 290373 20 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |