Cuţit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă EWS + Benz 3 mm

Cod articol: 290351 3
Reducere
162,74 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând de la lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 16 mm
Răcire interioară nu
Recomandat pentru lăţimea canalului m 3 mm
Lungime utilă L1 28 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 7,8 mm
Decalaj central L3 4,2 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 8,36 mm
Şurub 290399 1
Lungimea cozii Ls 30 mm
Coadă tip EWS + Benz
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290351 3
EAN / GTIN 4062406099497
Număr producător 290351 3

Descriere

Atenţie:

Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm.)

Notă:

  • Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături