Cuţit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă EWS + Benz 2 mm

Cod articol: 290351 2
Reducere
160,68 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând de la lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii 16 mm
    Răcire interioară nu
    Recomandat pentru lăţimea canalului m 2 mm
    Lungime utilă L1 25 mm
    ⌀ suport de plăcuţe D1 6,5 mm
    Decalaj central L3 3,65 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 7,03 mm
    Şurub 290399 1
    Lungimea cozii Ls 30 mm
    Coadă tip EWS + Benz
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290351 2
    EAN / GTIN 4062406099480
    Număr producător 290351 2

    Descriere

    Atenţie:

    Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm.)

    Notă:

    • Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
    • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
    • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături