{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 16 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Recomandat pentru lăţimea canalului m | 8 mm | |
Lungime utilă L1 | 37 mm | |
⌀ suport de plăcuţe D1 | 20 mm | |
Decalaj central L3 | 11 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 21,7 mm | |
Şurub | 290399 2 | |
Lungimea cozii Ls | 30 mm | |
Coadă tip | EWS + Benz | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290351 8 | |
EAN / GTIN | 4062406099534 | |
Număr producător | 290351 8 |