{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru lăţimea canalului m | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Pentru precizia ajustajului | P9 | |
Lăţimea lamei w | 2,994 mm | |
Adâncimea canalului t | 1,42 mm | |
Grosimea tăişului b | 6,5 mm | |
Teşitură | 0,2 mm × 45° | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290360 3 | |
EAN / GTIN | 4045197881274 | |
Număr producător | 290360 3 |