Plăcuță pentru prelucrare canale cu muchie teșită P9, TiN, Pentru lăţimea canalului m: 14mm

Cod articol: 290360 14
Reducere
63,04 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru lăţimea canalului m 14 mm
Strat de acoperire TiN
Pentru precizia ajustajului P9
Lăţimea lamei w 13,982 mm
Adâncimea canalului t 4,71 mm
Grosimea tăişului b 14 mm
Teşitură 0,2 mm × 45°
Materialul sculei HSS
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290360 14
EAN / GTIN 4045197881342
Număr producător 290360 14

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.
Recomandat pentru reascuţire.

Aplicaţie:

Pentru realizarea de canale conform DIN 6885, DIN 138 şi normelor de fabricaţie.
Pentru lăţimi de canale cu toleranţa JS9, folosiţi plăcuţe cu toleranţa H7.

Notă:

  • Dimensiunile speciale (lăţimi ale canalelor) sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Începând de la o lăţime a canalului de 16 mm, sunt obligatorii două treceri. Prima străpungere trebuie realizată cu cca. jumătate din lăţimea canalului (de ex., 10 mm la o lăţime a canalului de 18 mm). Pentru prima trecere, se recomandă utilizarea unei plăcuţe fără teşitură (290370 - 290379) deoarece sunt posibile adâncimi mai mari ale canalelor.