{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 32 mm | |
Răcire interioară | da | |
Recomandat pentru deschidere pătrată | 27 mm - 37 mm | |
Lungime utilă L1 | 100 mm | |
⌀ suport de plăcuţe D1 | 25 mm | |
Decalaj central L3 | 14,5 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 27 mm | |
Şurub | 290399 3 | |
Lungimea cozii Ls | 100 mm | |
Coadă tip | Prindere combinată | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290334 27 | |
EAN / GTIN | 4045197965462 | |
Număr producător | 290334 27 |