Plăcuţă profilată Pătrat, TiN, începând cu pătrat: 19mm

Cod articol: 290336 19
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu pătrat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Pătrat
Recomandat pentru deschidere pătrată 19 mm - 27 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Deschidere minimă a cheii 19 mm
Deschiderea maximă a cheii 27 mm
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290336 19
EAN / GTIN 4045197965523
Număr producător 290336 19

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.
Recomandat pentru reascuţire.

Adaptat pentru:

Cuţit pentru mortezat profiluri Cod 290330290334.

Notă:

  • Plăcuţele profilate se pot utiliza pentru o zonă pătrată sau hexagonală (consultaţi tabelul cu produse).
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.