{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 32 mm | |
Răcire interioară | da | |
Recomandat pentru deschidere pătrată | 10 mm - 13 mm | |
Lungime utilă L1 | 40 mm | |
⌀ suport de plăcuţe D1 | 10 mm | |
Decalaj central L3 | 4,8 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 9,1 mm | |
Şurub | 290399 1 | |
Lungimea cozii Ls | 100 mm | |
Coadă tip | Prindere combinată | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290334 10 | |
EAN / GTIN | 4045197965424 | |
Număr producător | 290334 10 |