Plăcuţă profilată Pătrat 17 mm

Cod articol: 290336 17
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu pătrat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Pătrat
Recomandat pentru deschidere pătrată 17 mm - 19 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Deschidere minimă a cheii 17 mm
Deschiderea maximă a cheii 19 mm
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290336 17
EAN / GTIN 4062406352332
Număr producător 290336 17

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.
Recomandat pentru reascuţire.

Adaptat pentru:

Cuţit pentru mortezat profiluri Cod 290330290334.

Notă:

  • Plăcuţele profilate se pot utiliza pentru o zonă pătrată sau hexagonală (consultaţi tabelul cu produse).
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături