FGHL 2525C-8A Suport extern pentru strunjire, canelare

Cod articol: 2896051
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FIX-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2896051
EAN / GTIN 7291075160062
Număr producător 2896051
L-Număr L23920 1360

Descriere

Descriere:

Suport extern pentru strunjire, canelare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FIX-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături