DTF50 FSHIUR-8A-8 Capete interschimbabile CUT-GRIP pentru strunjirea internă a profilului, canelarea și fațetarea jantelor din aluminiu

Cod articol: 3368547
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FIX-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3368547
    EAN / GTIN 7291075466485
    Număr producător 3368547
    L-Număr L23920 953

    Descriere

    Descriere:

    Capete interschimbabile CUT-GRIP pentru strunjirea internă a profilului, canelarea și fațetarea jantelor din aluminiu

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
    • Lungimea capului (LH): 72 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 250 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FIX-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături