FSHDR 25-6 Suport de scule cu scaun de Plăcuţe foarte stabil pentru aplicații de tăiere întreruptă și tăiere prin tragere la roți din aluminiu

Cod articol: 2801752
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FIX-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801752
EAN / GTIN 7291075302486
Număr producător 2801752
L-Număr L23920 372

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu scaun de plăcuţe foarte stabil pentru aplicații de tăiere întreruptă și tăiere prin tragere la roți din aluminiu

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 21 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 51 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FIX-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături