FGHIFR 40C-10A-6 Bare de alezat pentru prelucrare axială și internă cu Plăcuţe de tăiere FGPA. Degajare spre interior sub 8°.

Cod articol: 2801478
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FIX-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801478
    EAN / GTIN 7291075175219
    Număr producător 2801478
    L-Număr L23920 1319

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat pentru prelucrare axială și internă cu Plăcuţe de tăiere FGPA. Degajare spre interior sub 8°.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 20.8 mm
    • Lungimea capului (LH): 80 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 300 mm
    • Lungime totală (OAL): 300 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 360 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FIX-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături