FGPA 6.00-3.00 IC20 Placuță de tăiere rectificată cu precizie pe două fețe pentru prelucrarea aluminiului la viteze de avans medii și mari. Este posibil un unghi de prelucrare de până la 250°.

Cod articol: 6403492
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403492
EAN / GTIN 7291075159974
Număr producător 6403492
L-Număr L23940 1924

Descriere

Descriere:

Placuță de tăiere rectificată cu precizie pe două fețe pentru prelucrarea aluminiului la viteze de avans medii și mari. Este posibil un unghi de prelucrare de până la 250°.

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 24.6 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 15 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.25 mm