THDR 4040-20T45 Suport pentru plăcuțe late pentru caneluri (20 mm).

Cod articol: 2861043
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2861043
EAN / GTIN 7291075083699
Număr producător 2861043
L-Număr L23920 880

Descriere

Descriere:

Suport pentru plăcuțe late pentru caneluri (20 mm).

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 45 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 31.3 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 40 mm
  • Lățimea cozii (B): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături