CGHN 52-P8 Suporți de lamă pentru canelare adâncă și strunjire în adâncitură

Cod articol: 2860059
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2860059
EAN / GTIN 7291075039696
Număr producător 2860059
L-Număr L23920 69

Descriere

Descriere:

Suporți de lamă pentru canelare adâncă și strunjire în adâncitură

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 6 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 43 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 190 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături