GHSL 12.7-2-JHP-SL Unelte cu alimentare cu lichid de răcire direcționată și mecanism de prindere laterală pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant și la mașini cu mai multe axe

Cod articol: 2801930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801930
EAN / GTIN 7291075322644
Număr producător 2801930
L-Număr L23920 3182

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,118″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,087″
  • Lungime totală (OAL): 4″

Caracteristică:

  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.118″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.087″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.46″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Lungime totala (OAL): 4″
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături