GEHSR 12.7-2-SL Scule cu mecanism de prindere laterală pentru prelucrarea exterioară, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Cod articol: 2801910
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801910
EAN / GTIN 7291075314861
Număr producător 2801910
L-Număr L23920 3116

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,126″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,087″
  • Lungime totală (OAL): 4,72″.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.268″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.087″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.47″
  • Lungimea capului (LH): 0.71″
  • Lungime totala (OAL): 4.72″
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături