GEHSR 10-2-SL Scule cu mecanism de prindere laterală pentru prelucrare externă, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant și la mașini cu mai multe axe

Cod articol: 2801908
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801908
EAN / GTIN 7291075314847
Număr producător 2801908
L-Număr L23920 478

Descriere

Descriere:

Scule cu mecanism de prindere laterală pentru prelucrare externă, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant și la mașini cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 2 mm
  • Lungimea capului (LH): 18 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături